text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mérnöki kalapács 600 IH 1500 gr


A fej lapos oldalának élei indukciósan edzettek, Kontúrozott hickory nyéllel DIN 5111, ráadásul hosszú, edzett nyélvédő acélhüvellyel kialakítva, A kúpos gallér, a rögzítőlemez és a facsavar a kalapácsfejet és a nyelet egy egységgé kapcsolja össze, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND

Cikkszám G4904.001.500
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 1500
Teljes súly (g) 1908
Anyagfej Acél
Pálcás védelemmel Igen
Márka Gedore
Type Engineer Hammer

Leírás

A fej lapos oldalának élei indukciósan edzettek, Kontúrozott hickory nyéllel DIN 5111, ráadásul hosszú, edzett nyélvédő acélhüvellyel kialakítva, A kúpos gallér, a rögzítőlemez és a facsavar a kalapácsfejet és a nyelet egy egységgé kapcsolja össze, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.

Cikkszámok

Cikkszám G4904.001.500
EAN 4010883858755
UBB 203110064219
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8587570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.