text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore mérnöki kalapács 600 E 800 gr


Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott kőris nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú életta

Cikkszám G4900.000.800
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 350
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 350
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 800
Teljes súly (g) 1135
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Acél
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Igen
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1000
Type Engineer Hammer

Leírás

Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott kőris nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.

Cikkszámok

Cikkszám G4900.000.800
EAN 4010883858243
UBB 203110061165
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8582420
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.