text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore mérőszalag 4534-8 8 x 25 4534


mm-es beosztás, Jóváhagyott szabványos jelölés, Sárga acélszalag II. pontossági osztály, Krómozott, ütésálló műanyagház

Cikkszám G3208.008.025
Szalagszélesség (mm) 25
Tömeg 365
Kétoldalas Nem
Hosszúság (mm) 8
Digitális kijelzés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szalagszélesség (mm) 25
Tömeg 365
Kétoldalas Nem
Hosszúság (mm) 8
Digitális kijelzés Nem
Anyag Acél
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Nem
Teljesítmény-visszatérítés Igen
Fékkel Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 399
Type Steel Measuring Tape

Leírás

mm-es beosztás, Jóváhagyott szabványos jelölés, Sárga acélszalag II. pontossági osztály, Krómozott, ütésálló műanyagház

Cikkszámok

Cikkszám G3208.008.025
EAN 4010886669815
UBB 240190186702
UNSPSC 41114201
Gyártó cikksz 6698140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.