text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Lapos hideg véső 97 100 16 x 100mm


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, * nem szabványosított, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszám G4670.000.100
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
Véső szélessége (mm) 15
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
Véső szélessége (mm) 15
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 14
A tengely magassága (mm) 9
Szár alakja Lapos ovális
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 75
Type Cold Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, * nem szabványosított, munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszámok

Cikkszám G4670.000.100
EAN 4010883869850
UBB 203116081191
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8698560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.