text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Lapos hideg véső 95 303 25 x 300mm


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, * nem szabványosított, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszám G4670.000.303
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 26
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 26
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 23
A tengely magassága (mm) 13
Szár alakja Lapos ovális
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 700
Type Cold Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, * nem szabványosított, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszámok

Cikkszám G4670.000.303
EAN 4010883869928
UBB 203116081928
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8699290
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.