text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Lapos hideg véső 95 300


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, * nem szabványosított, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszám G4955.000.300
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 30
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 30
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 26
A tengely magassága (mm) 13
Szár alakja Lapos ovális
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 560
Árucikk kód 8205598000
Type Cold Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, * nem szabványosított, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszámok

Cikkszám G4955.000.300
EAN 4010883869935
UBB 203116102559
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8699370
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.