text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore lapos hideg véső 95 253 25 x 250mm


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, * nem szabványosított, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszám G4670.000.253
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Véső szélessége (mm) 25
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Véső szélessége (mm) 25
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 23
A tengely magassága (mm) 13
Szár alakja Lapos ovális
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 560
Type Cold Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, * nem szabványosított, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszámok

Cikkszám G4670.000.253
EAN 4010883869904
UBB 203116081761
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8699020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.