text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Lapos hideg véső 95 125 16 x 125mm


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, * nem szabványosított, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszám G4670.000.125
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
Véső szélessége (mm) 15
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
Véső szélessége (mm) 15
Penge alakja Flat
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 14
A tengely magassága (mm) 9
Szár alakja Lapos ovális
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 125
Type Cold Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva, * nem szabványosított, munkaélek polírozva és átlátszó lakkozva.

Cikkszámok

Cikkszám G4670.000.125
EAN 4010883869867
UBB 203116081274
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8698640
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.