text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore lapos gyűrűskulcs TX 4 E14xE18


Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.5
A fej magassága nagy (mm) 9.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 17
Nagy fejszélesség (mm) 21
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8204110000
Model TX4
Type Flat Ring Spanner

Leírás

Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2137.014.018
EAN 4010886606018
UBB 240120669736
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6060140

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.