Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Lapos csillagkulcsok
G2137
G2137.010.012
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
Gedore lapos gyűrűskulcs TX 4 E10xE12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
12
Kis kulcsméret (mm)
10
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
7
A fej magassága nagy (mm)
8
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
13
Nagy fejszélesség (mm)
15
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2137.010.012
EAN
4010886605998
UBB
240120669652
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
6059990
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést