text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore lapos fogó 8120 160 VDE


Hosszú pofákkal, fogazott fogófelületekkel, GEDORE speciálisan edzett és keményített acél, kovácsolt, olajjal edzett és lágyított, Fogantyúk VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Artikelnummer G3020.700.180
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 185
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Verpakt per 1

Specificaties

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 185
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 51
Fej szélessége (mm) 16.5
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 205
Árucikk kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Omschrijving

Hosszú pofákkal, fogazott fogófelületekkel, GEDORE speciálisan edzett és keményített acél, kovácsolt, olajjal edzett és lágyított, Fogantyúk VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.

Artikelnummers

Artikelnummer G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 6715330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.