text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore lapos fogó 8120 160 TL


Hosszú pofák, fogazott fogófelületekkel, Tartáshoz és hajlításhoz, GEDORE speciálisan edzett és keményített acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal.

Cikkszám G3020.500.160
Szigetelt Igen
Tömeg 133
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 51
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 133
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 51
Fej szélessége (mm) 16.5
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 120
Type Flat Nose Pliers

Leírás

Hosszú pofák, fogazott fogófelületekkel, Tartáshoz és hajlításhoz, GEDORE speciálisan edzett és keményített acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3020.500.160
EAN 4010886671030
UBB 240102245257
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 6710370
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.