text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore lapos fogó 8120 160 JC


Hosszú pofák, fogazott fogófelületekkel, Tartáshoz és hajlításhoz, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, süllyesztve kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval.

Cikkszám G3020.300.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 170
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 170
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 51
Fej szélessége (mm) 16.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 145
Type Flat Nose Pliers

Leírás

Hosszú pofák, fogazott fogófelületekkel, Tartáshoz és hajlításhoz, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, süllyesztve kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám G3020.300.160
EAN 4010886671511
UBB 203102188869
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 6715170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.