Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Szerszámtartók
Tárolótokok
Szerszámtartók
0D518383
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
Gedore L-BOXX 136 1100 L szerszámosláda ABS Fekete/Kék 442 x 357 x 151mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0D518383
Szélesség
151
Kialakítás
Ügy
Magasság
442
Mélység
357
Lakatos bilincs
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
151
Kialakítás
Ügy
Magasság
442
Mélység
357
Lakatos bilincs
Nem
Gurítható
Nem
Vállpánttal
Nem
Jelzővörös
Nem
Zárral
Nem
Kivehető tálca
Nem
Habszivaccsal
Nem
Elválasztóval
Igen
Teleszkópos fogantyúval
Nem
Márka
Gedore
Model
1100 L
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ütésálló ABS műanyag, Fröccsenésálló, Felső és elülső fogantyú az L-BOXX® variálható szállításához, Szerszámtáblával a rendrakáshoz és több tárolóhelyhez, Easy click dugórendszer: Praktikus dugaszcsatlakozás két vagy több L-BOXX®-hoz, a biztonságos fogásért és a könnyű szállításért, Sortimo® járműfelszereléssel ellátott járművekbe történő beépítéshez, Külső méretek: B 378 x D 311 x H 107 mm, A fedél teherbírása: 100 kg-ig, Transport im Verbund bis 40 kg, Belső méretek: B 378 x D 311 x H 107 mm, A fedél teherbírása: 100 kg-ig, Transport im Verbund bis 40 kg, Belső méretek: B 378 x D 311 x H 107 mm, A fedél teherbírása: 100 kg-ig: Külső méretek: B 378 x D 311 x H 107 mm, Külső méretek: B 378 x D 311 x H 107 mm: Sz 442 x D 357 x H 151 mm
Cikkszámok
Cikkszám
0D518383
EAN
4010886937747
UBB
500642287659
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
2823691