text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kulcsreszelő készlet 8728


Kék műanyag tárcában, Ideális szerszámkészítéshez és formázáshoz, Lapos fenékreszelőből, háromszögreszelőből, négyzetreszelőből, félköríves reszelőből, kerek reszelőből áll, Hagyományos fa nyél a jó tapintásért, Kék műanyag tárcában, DIN 7283 szerint

Article number G2990.001.770
Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Packed per 1

Specifications

Csomagolás Ügy
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 6
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Félköríves reszelők száma 1
Kerek reszelők száma 1
Négyzet alakú reszelők száma 1
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 115
Árucikk kód 8203100000
Type File Set

Description

Kék műanyag tárcában, Ideális szerszámkészítéshez és formázáshoz, Lapos fenékreszelőből, háromszögreszelőből, négyzetreszelőből, félköríves reszelőből, kerek reszelőből áll, Hagyományos fa nyél a jó tapintásért, Kék műanyag tárcában, DIN 7283 szerint

Article numbers

Article number G2990.001.770
EAN 4010886677193
UBB 203135051720
UNSPSC 27111900
Manufacturer article nr  6771910
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.