Kombinált csavarkulcskészletek
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcskészletek
2L065771
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
Gedore kombinált csavarkulcs 7mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2L065771
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
31
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
160
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
7
Tömeg
31
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
7
Fej szélessége nyitott végű (mm)
18.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
12.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
4
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
6.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
7 XL 7
Type
Combination Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2L065771
EAN
4010886807064
UBB
500642482680
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
1394916