text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kombinált csavarkulcs 3300987


15°-ra eltolt gyűrű, Króm-vanádium, krómozott, 15°-ra beállított pofa, Matt szatén krómozott felület, Króm-vanádium acél

Cikkszám 0U487386
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 646
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 360
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 32
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 646
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 32
Fej szélessége nyitott végű (mm) 67.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 48
Fej magassága nyitott végén (mm) 17.3
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11.6
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Combination Wrench

Leírás

15°-ra eltolt gyűrű, Króm-vanádium, krómozott, 15°-ra beállított pofa, Matt szatén krómozott felület, Króm-vanádium acél

Cikkszámok

Cikkszám 0U487386
EAN 4060833009874
UBB 500694970921
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300987
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.