text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kombinált csavarkulcs 3/16 AF

Cikkszám 9Z502637
Hosszúság (mm)
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 85
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 11.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7.7
Fej magassága nyitott végén (mm) 3.2
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 3.2
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) Egyéb
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 7 3/16AF
Type Combination Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 9Z502637
EAN 4010886805572
UBB 500642482276
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 1436767
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.