text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kombinált csavarkulcs 1 B 1.1/4AF


GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Mindkét végén azonos mérettel, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: kurblis és 10°-os szögben, UD profillal a kíméletes erőátvitelért, SW 1-től. 3/8" 12 élű gyűrű, Pofa: pontosan névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekhez, Vékony bordázott nyitott vége a nagyobb szilárdság érdekében garantálja a maximális nyomatékot, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákhoz vagy csavarokhoz, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz is.

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 861
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 412
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 861
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 70.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 45.8
Fej magassága nyitott végén (mm) 11.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 20.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 900
Árucikk kód 8204110000
Model 1 B 1.1/4AF
Type Combination Spanner

Leírás

GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Mindkét végén azonos mérettel, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: kurblis és 10°-os szögben, UD profillal a kíméletes erőátvitelért, SW 1-től. 3/8" 12 élű gyűrű, Pofa: pontosan névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekhez, Vékony bordázott nyitott vége a nagyobb szilárdság érdekében garantálja a maximális nyomatékot, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákhoz vagy csavarokhoz, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz is.

Cikkszámok

Cikkszám G2100.317.001
EAN 4010886600689
UBB 240120128451
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6006870

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.