text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kombinált csőkulcs 1 B 9/16W


GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Krómozott vanádium acél 31CrV3, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, kéthex, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákon vagy csavarokon, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használa

Cikkszám
Hosszúság
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 477
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 340
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 477
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 9/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 56
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 37
Fej magassága nyitott végén (mm) 10.3
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 17.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Krómozott vanádium acél 31CrV3, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, kéthex, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákon vagy csavarokon, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra is.

Cikkszámok

Cikkszám G2101.142.001
EAN 4010886601020
UBB 240120120433
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6010200

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.