text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombikulcskészlet 1 B-026 26 részes, 6-32 mm-es síkszélességű, B CV-st alak B CV-st


Acc. DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, 31CrV3 vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD profil az erő kíméletes átviteléért, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákon vagy csavarokon, Kiváló ipari minőség a legkemé

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 26
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 26
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 26
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) 6 - 32
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 6800
Model 1 B-026
Type Combination Spanner Set

Leírás

Acc. DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, 31CrV3 vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD profil az erő kíméletes átviteléért, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyákon vagy csavarokon, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekért, Vékony bordázott nyitott vég a fokozott szilárdságért garantálja a maximális nyomatékot.

Cikkszámok

Cikkszám G2102.001.815
EAN 4010886601297
UBB 203122573124
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6012920

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.