Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
5S472356
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
Gedore Kiegészítők 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5S472356
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Univerzális csukló
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Csúsztatható fogantyú
Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Drive T-Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A bitadapter sz. 620-as csatlakozóval 1/4"-os bitekhez is alkalmas, Könnyű hozzáférés a mélyen illeszkedő csavarokhoz szűk helyeken, A szerszám megdőlésének veszélyét csökkenti a négyszöghajtás központi elhelyezése, 2C-T markolat akasztónyílással, Króm-vanádium acél, pengék krómozottak, hegy foszfátozottak.
Cikkszámok
Cikkszám
5S472356
EAN
4010886868300
UBB
500642527401
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
1939998