text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kettős nyitott végű csőkulcs 895 17x22 mm


15°-ban állított pofa, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfát felületkezelés 34x36 mm-ig, acélszürke 36x41 mm-től és nagyobb méretig, * nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és praktikus, a túlterhelést deformáció jelzi.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 192
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 192
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8
Fej szélessége kicsi (mm) 36
Nagy fejszélesség (mm) 46
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

15°-ban állított pofa, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfát felületkezelés 34x36 mm-ig, acélszürke 36x41 mm-től és nagyobb méretig, * nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és praktikus, a túlterhelést deformáció jelzi.

Cikkszámok

Cikkszám G2107.017.022
EAN 4010886658642
UBB 203120569041
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6586420

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.