text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Keresztvéső 96-125


Króm-molibdén-vanádium levegőben edzett acél 45CrMoV7, Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaélek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaélek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaélek.

Cikkszám G4676.000.125
Hosszúság (mm) 125
Véső szélessége (mm) 5
Penge alakja Egyéb
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 125
Véső szélessége (mm) 5
Penge alakja Egyéb
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 14
A tengely magassága (mm) 9
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 140
Type Cross Cut Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium levegőben edzett acél 45CrMoV7, Gondosan edzett és edzett teljes hosszában, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaélek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaélek, Csiszolt és tisztán lakkozott munkaélek.

Cikkszámok

Cikkszám G4676.000.125
EAN 4010883870214
UBB 203116083668
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8702180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.