text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kerékkulcs tehergépkocsikhoz 28 x 32 mm


GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Kérjük, rendelje meg külön a 27 D forgócsapot, Kérjük, rendelje meg külön a 27 D forgócsapot.

Cikkszám G2508.028.032
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 400
Hosszúság (mm) 400
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 400
Hosszúság (mm) 400
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 28
Fej szélessége kicsi (mm) 41
Nagy fejszélesség (mm) 46
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcsszélesség 1 (mm) 28
Kulcsszélesség 2 (mm) 32
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1300
Árucikk kód 8204200000
Type Wheel Wrench

Leírás

GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Kérjük, rendelje meg külön a 27 D forgócsapot, Kérjük, rendelje meg külön a 27 D forgócsapot.

Cikkszámok

Cikkszám G2508.028.032
EAN 4010886622025
UBB 240232982191
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6220280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.