text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kerékkulcs teherautókhoz 27 x 32 mm


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Kérjük, külön rendelje meg a 27 D forgócsapot, Kérjük, külön rendelje meg a 27 D forgócsapot.

Cikkszám G2508.027.032
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 400
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 400
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Fej szélessége kicsi (mm) 40
Nagy fejszélesség (mm) 46
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcsszélesség 1 (mm) 27
Kulcsszélesség 2 (mm) 32
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1250
Type Wheel Wrench

Leírás

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Kérjük, külön rendelje meg a 27 D forgócsapot, Kérjük, külön rendelje meg a 27 D forgócsapot.

Cikkszámok

Cikkszám G2508.027.032
EAN 4010886622001
UBB 240232982019
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6220010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.