text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kerékkulcs teherautókhoz 24 x 27 mm


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Kérjük, külön rendelje meg a 27 D forgócsapot, Kérjük, külön rendelje meg a 27 D forgócsapot.

Cikkszám G2508.024.027
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 405
Hosszúság (mm) 400
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 405
Hosszúság (mm) 400
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Fej szélessége kicsi (mm) 36
Nagy fejszélesség (mm) 40
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcsszélesség 1 (mm) 24
Kulcsszélesség 2 (mm) 27
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1100
Árucikk kód 8204200000
Type Wheel Wrench

Leírás

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Kérjük, külön rendelje meg a 27 D forgócsapot, Kérjük, külön rendelje meg a 27 D forgócsapot.

Cikkszámok

Cikkszám G2508.024.027
EAN 4010886622520
UBB 203232949404
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6225240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.