text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore karos reverzibilis racsni 2093 U-10 1/4 inch 24 fogas fordítókar 2093 U-10 1/4 inch 24 fogas fordítókar


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Süllyesztett váltókarral, középső állásban zár, Visszafordítási szög 15 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugaszolóaljzathoz és tartozékokhoz, golyós reteszelés, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszám G2274.209.310
Szigetelt Nem
Magasság 22
Tömeg 102
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 22
Tömeg 102
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 15
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 5350
Árucikk kód
Type Reversible Ratchet

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Süllyesztett váltókarral, középső állásban zár, Visszafordítási szög 15 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugaszolóaljzathoz és tartozékokhoz, golyós reteszelés, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2274.209.310
EAN 4010886618042
UBB 240120479243
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6180470
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.