text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore karos reverzibilis racsni 1993 U-20 G 1/2 inch 60 fogas fordítókar 1/2 inch 60 fogas fordítókar

Cikkszám 5S176788
Szigetelt Nem
Magasság 37.5
Tömeg 540
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 270

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 37.5
Tömeg 540
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Reversible Ratchet

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerinti nyomaték, Fogantyú eltolás nehezen hozzáférhető helyekre, Csökkenti az ujjak sérülésének kockázatát sík felületeken végzett munkáknál, Kis, csepp alakú fej szűk helyekre, Finom fogazású (60 fog), karos váltóval és nyomógombos kioldással, Visszahajlási szög 6 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, DIN 3120 - C 12 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz és tartozékokhoz. 5, ISO 1174, golyós reteszelés, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 5S176788
EAN 4010886937709
UBB 500642423031
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 2746786
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.