text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore karos reverzibilis racsni 1993 U-20 1/2 inch 60 fogas reverzibilis karral

Cikkszám 4O678974
Szigetelt Nem
Magasság 37.5
Tömeg 536
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 37.5
Tömeg 536
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Type Reversible Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 4O678974
EAN 4010886805558
UBB 500642409279
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 1436686
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.