text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Karos reverzibilis racsni 1993 GU-10 XL 1/2 inch 48 fogas fordított karos racsni 1/2 inch

Cikkszám 5I301237
Isolado Não
Altura 39
Peso 1160
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 615
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada

Műszaki adatok

Isolado Não
Altura 39
Peso 1160
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 615
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 7.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Sim
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Sim
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Type Reversible Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 5I301237
EAN 4010886878866
UBB 500642422876
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 2018934
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.