text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore karos, megfordítható racsni 3293 U-10 3/4 hüvelyk 32 fogas, fordított kar 3293 U-10 3/4 hüvelyk 32 fogas, fordított kar


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Süllyesztett váltókarral, középső állásban reteszel, Visszafordítási szög 11,25 fok, Nyomócsöves fogantyú, DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű dugaszolóaljzatokhoz és tartozékokhoz, reteszelőszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszám G2274.329.310
Szigetelt Nem
Magasság 57.5
Tömeg 2636
Antimágneses Nem
Hosszúság 625
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 57.5
Tömeg 2636
Antimágneses Nem
Hosszúság 625
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Visszahajlási szög (°) 11.25
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Süllyesztett váltókarral, középső állásban reteszel, Visszafordítási szög 11,25 fok, Nyomócsöves fogantyú, DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű dugaszolóaljzatokhoz és tartozékokhoz, reteszelőszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2274.329.310
EAN 4010886627792
UBB 240122073044
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6277980
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.