text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore karomfogó 641


Hasított csapok, tiplik stb. behelyezésére is alkalmas szűk helyeken, Max. megfogó kapacitás 14 mm, Max. megfogó kapacitás 14 mm

Cikkszám G2851.001.770
Rögzítési szórás (mm) 14
Maximális méretű nyílás (mm) 14
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód 8203200000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rögzítési szórás (mm) 14
Maximális méretű nyílás (mm) 14
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód 8203200000
Type Claw Gripper

Leírás

Hasított csapok, tiplik stb. behelyezésére is alkalmas szűk helyeken, Max. megfogó kapacitás 14 mm, Max. megfogó kapacitás 14 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2851.001.770
EAN 4010886653159
UBB 203331000539
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6531520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.