Kiegészítők
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
G2381.002.195
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
Gedore kardáncsukló KB 2195 1 hüvelyk hosszúságú 45 mm-es kardáncsukló 1 inch hosszúságú 45 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott, GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott
Teljes leírás
Cikkszám
G2381.002.195
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
25
Hosszúság (mm)
140
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
25
Hosszúság (mm)
140
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1430
Árucikk kód
8466103800
Type
Universal Joint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott, GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2381.002.195
EAN
4010886665831
UBB
240120574100
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
6658350