text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kardáncsukló DIN3121 G12/5 ISO 1174 1/2 inch 75/5mm mangánfoszfátozott


GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott

Cikkszám G2381.001.995
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 62
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 62
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 175
Árucikk kód 8466103800
Type Universal Joint

Leírás

GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2381.001.995
EAN 4010886665541
UBB 240122033782
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6655410
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.