text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kaliper 711 230mm


Rozsdamentes acél, edzett, mm-ről inch-re átkapcsolható, Mérési tartomány 0 - 150 mm/6, Adatkimenet (mini-USB), Nullázás bármely helyzetben, Mérőcsőr finoman simított és lappolt, Nagyméretű LCD kijelző (számjegymagasság 9 mm), Hüvelykujjgörgővel vagy anélkül használható (a hüvelykujjgörgő nélküli cserealkatrész a szállítás része az önszereléshez), Stabil védőtokban, Stabil műanyag tokban.

Cikkszám G2885.000.230
Hosszúság (mm) 230
Digitális kijelzés Igen
Mélységméret Igen
Pontosság (mm) 0.01
Mérési tartomány (mm) ['0.000', '150.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 230
Digitális kijelzés Igen
Mélységméret Igen
Pontosság (mm) 0.01
Mérési tartomány (mm) ['0.000', '150.000']
Anyag Rozsdamentes acél
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód 90173000
Type Digital Measuring Caliper

Leírás

Rozsdamentes acél, edzett, mm-ről inch-re átkapcsolható, Mérési tartomány 0 - 150 mm/6, Adatkimenet (mini-USB), Nullázás bármely helyzetben, Mérőcsőr finoman simított és lappolt, Nagyméretű LCD kijelző (számjegymagasság 9 mm), Hüvelykujjgörgővel vagy anélkül használható (a hüvelykujjgörgő nélküli cserealkatrész a szállítás része az önszereléshez), Stabil védőtokban, Stabil műanyag tokban.

Cikkszámok

Cikkszám G2885.000.230
EAN 4010886655009
UBB 240195242062
UNSPSC 27111806
Gyártó cikksz 6550070
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.