text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kalapács 248 ST-25 mm


Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszám G2766.000.025
Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 265
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 25
Nem visszavont Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 265
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 25
Nem visszavont Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 374
Anyagfej Műanyag
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 300
Type Plastic Hammer

Leírás

Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszámok

Cikkszám G2766.000.025
EAN 4010883872409
UBB 240112117603
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8724070
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.