text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kőműves véső 110-420 mm


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és tisztán lakkozott, * nem szabványosított.

Cikkszám G4710.000.420
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 400
Véső szélessége (mm) 30
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 400
Véső szélessége (mm) 30
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 20
A tengely magassága (mm) 22
Szár alakja Octagonal
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 970
Type Bricklayer Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és tisztán lakkozott, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G4710.000.420
EAN 4010883873208
UBB 203116089608
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8732090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.