text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kőműves véső 110-316 316 316 16 x 300


Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és tisztán lakkozott, * nem szabványosított.

Cikkszám G4979.000.316
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 23
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 23
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 16
A tengely magassága (mm) 18
Szár alakja Octagonal
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 460
Árucikk kód 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium légkeményedő acél 45CrMoV7, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, ütőfejek induktívan edzettek, munkaszegély polírozott és tisztán lakkozott, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G4979.000.316
EAN 4010883873161
UBB 203116106774
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8731600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.