text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kézi ágyazószerszám készlet 8-15mm 180°

Cikkszám 4P178501
Cső átmérője (mm) 15
Cső átmérője (mm) ['6.000', '15.000']
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen

Műszaki adatok

Cső átmérője (mm) 15
Cső átmérője (mm) ['6.000', '15.000']
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Max. hajlítási szög (°) 180
Márka Gedore
Type Manual Bending Tool Set

Leírás

Lágy rézcsövekhez EN 1057 (fix bevonattal is), vékonyfalú precíziós acélcsövekhez, valamint színesfémekből készült csövekhez, Satuba szorításhoz vagy hajlítófogóként használható, Energiatakarékos a szabadon választható kezdeti hajlítási szögnek köszönhetően, Könnyű hajlítás a megfordítható racsnival 1/2" hosszú kivitelben, Kék zománcozott, Szállítás GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L, Méretek: Sz 442 x D 357 x H 151 mm, Méretek: Sz 442 x D 357 x H 151 mm

Cikkszámok

Cikkszám 4P178501
EAN 4017981243100
UBB 500642732415
UNSPSC 27112403
Gyártó cikksz 4568450
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.