text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kettős nyitott végű kulcskészlet H 6-120 12 részes AF6-32 mm CV-acél krómozott H 6-120


DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerint, Vékony mintázatú, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési területek érdekében, Biztonságos fogás a vékony profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést a deformáció jelzi, Csúcsmi

Cikkszám G2130.001.830
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Műanyag doboz
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Műanyag doboz
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) ['6.000', '32.000']

Leírás

DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerint, Vékony mintázatú, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési területek érdekében, Biztonságos fogás a vékony profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést a deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2130.001.830
EAN 4010886607978
UBB 203120456421
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6079750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.