text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs VDE 2 E 8 mm


VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés.

Cikkszám
Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 60
Model VDE 2 E 8
Type Single End Ring Spanner

Leírás

VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés.

Cikkszámok

Cikkszám G3101.080.001
EAN 4010886603581
UBB 203120579024
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6035890

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.