text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs VDE 2 E 14 mm


VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés.

Cikkszám
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 165
Árucikk kód 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Leírás

VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés.

Cikkszámok

Cikkszám G3101.140.001
EAN 4010886603642
UBB 203120579693
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6036430

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.