text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs-készlet 2-100 10 darab


Gyűrűk mélyen eltolt, erős, de vékony falú, UD profil, DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy

Referência G2146.001.785
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 10
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 10
Embalado por 1

Especificações

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 10
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 10
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) 6 - 32
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2600
Model 2-100
Type Double Ended Ring Spanner Set

Descrição

Gyűrűk mélyen eltolt, erős, de vékony falú, UD profil, DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy hajlítószilárdság - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, A túlterhelést deformáció jelzi, Rendkívül mély vagy beillesztett csavarokhoz, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra.

Números do artigo

Referência G2146.001.785
EAN 4010886603116
UBB 203120433651
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6031120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.