text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs készlet 2-10 10 darab


Gyűrűk mélyen eltolt, erős, de vékony falú, UD profil, DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy

Cikkszám G2146.001.780
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 10
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 10
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 10
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) 6 - 27
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2200
Model 2-10
Type Double Ended Ring Spanner Set

Leírás

Gyűrűk mélyen eltolt, erős, de vékony falú, UD profil, DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy hajlítószilárdság - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, A túlterhelést deformáció jelzi, Rendkívül mély vagy beillesztett csavarokhoz, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra.

Cikkszámok

Cikkszám G2146.001.780
EAN 4010886603079
UBB 240120070190
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6030740
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.