text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs 400 8 x 10 mm 140 mm-es nyitott, hatszögletű gyűrűskulccsal

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6.5
A fej magassága nagy (mm) 8
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 18
Nagy fejszélesség (mm) 20
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Gedore

Leírás

Gyűrű 15°-os eltolás a tengelytől, Hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással, 8x10-12x14 mm-es méretek hatszöggel, Hidraulikus/fékvezetékekkel kapcsolatos alkalmazásokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD-profilú nyílás 15°-os eltolással.

Cikkszámok

Cikkszám G2140.008.010
EAN 4010886605714
UBB 240120084886
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6057190

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.