Nyitott csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Nyitott csillagkulcsok
0U424749
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
Gedore Kétvégű gyűrűskulcs 400 36 x 41 mm 351 mm nyitott, dupla hatlapú hatlapú csavarral
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0U424749
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
351
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
41
Kis kulcsméret (mm)
36
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
351
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
41
Kis kulcsméret (mm)
36
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
25.2
A fej magassága nagy (mm)
28.2
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
58
Nagy fejszélesség (mm)
66
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Igen
Márka
Gedore
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0U424749
EAN
4010886865811
UBB
500642419096
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1933175