text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs 400 10 x 12 mm 150 mm nyitott, hatszöggel


Gyűrű 15°-os eltolás a tengelytől, Hatszögletű rés 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással, 8x10-12x14 mm-es méretek hatszöggel, Hidraulikus/fékvezetékeket érintő alkalmazásokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8
A fej magassága nagy (mm) 9.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 20
Nagy fejszélesség (mm) 24
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Leírás

Gyűrű 15°-os eltolás a tengelytől, Hatszögletű rés 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással, 8x10-12x14 mm-es méretek hatszöggel, Hidraulikus/fékvezetékeket érintő alkalmazásokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással.

Cikkszámok

Cikkszám G2140.010.012
EAN 4010886605103
UBB 240120669991
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6051070

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.