text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kétvégű gyűrűskulcs 2 B 8x9 8 x 9


Cikkszám G2134.008.009
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6.5
A fej magassága nagy (mm) 7.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 12.5
Nagy fejszélesség (mm) 13.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore

Cikkszámok

Cikkszám G2134.008.009
EAN 4010886605127
UBB 240120603073
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6051230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.