text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs 2 38x42 mm


DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szabvány szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy hajlítószilárdság - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, A túlterhelést deformáció jelzi, Rendkívül mély vagy beillesztett csavarokhoz, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra.

Article number
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 440
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 42
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 440
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 42
Sleutelwijdte klein (mm) 38
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 19.7
Kophoogte groot (mm) 20.4
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 56.4
Kopbreedte groot (mm) 62.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1225
HS- en goederencode 8204110000
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Description

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szabvány szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy hajlítószilárdság - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, A túlterhelést deformáció jelzi, Rendkívül mély vagy beillesztett csavarokhoz, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra.

Article numbers

Article number G2144.038.042
EAN 4010886601969
UBB 240120071180
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  6019690

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.